L'Ebenoid - Orcade extra-plat carré T1 LED 1480lm 4000K blanc - 075005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1480 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477870750057
Réf. Sonepar
00057075005
Réf. Fournisseur
075005
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
1480 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
longueur:
220 mm
efficacité lumineuse:
99.1 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
220 mm
hauteur/profondeur:
48 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot design extra-plat carré 220x220 et 48mm d'épaisseur. . Corps et diffuseur polycarbonate opale pour un éclairage homogène aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Fixation à clip sur une platine en acier maintenue par deux vis. Source LED.
Les Atouts de la gamme:
La lumière tout en finesse. Le design fin et épuré de l'Orcade oriente cette gamme vers les circulations horizontales. La Carré et l'Extra







