L'Ebenoid - Pure Horizon T2 2xE27 SSL blanc - 074100

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 24 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870741000

Réf. Sonepar

00057074100

Réf. Fournisseur

074100

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

24 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

douille:

E27

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

Hublot Horizon T2 2 culots E27 sans source lumineuse blanc, classe II, IK10, IP65, montage en applique/plafond, puissance du système:24 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel et polyvalent. Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Solution antivandale: 3 points de fixation, vis Torx. IP65. IK10. Plafond ou mur. Intérieur/extérieur. Diamètre 378. Culot E27 max 2x12 W. Livré sans lampe

Les Atouts de la gamme:

Hublot LED fonctionnel et efficace, le hublot Horizon offre une solution économique pour un budget maîtrisé. Il est disponible en deux tailles, en version ON/OFF et en version HF paramétrable avec crépusculaire pour un meilleur contrôle.