L'Ebenoid - Squad E27 SSL AV blanc - 079403

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 70 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477870794037
Réf. Sonepar
00057079403
Réf. Fournisseur
079403
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
70 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
110 mm
diamètre externe:
350 mm
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel diamètre 350mm et de profondeur 110mm en deux parties : diffuseur solidaire de la colerette. Corps et diffuseur polycarbonate, avec 2 prédécoupes latérales pour goulotte 20x12,5mm. . Solution Antivandale : Capot diffuseur antiva
Les Atouts de la gamme:
Squad: la puissance et l'efficacité. Hublot lumineux performant, dédié aux circulations horizontales et verticales. Corps, anneau et diffuseur en polycarbonate. Le + : existe en version "flux orienté" pour l'accessibilité des circulations verticales









