L'Ebenoid - Squad LED 2500lm 4000K 5w+21w AV blanc - 076478


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2500 lm 
- puissance du système - 21 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP65 
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3477870764788
Réf. Sonepar
00057076478
Réf. Fournisseur
076478
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
2500 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
119 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel en deux parties: diffuseur solidaire de la colerette.Corps et diffuseur polycarbonate. Deux prédécoupes latérales pour goulotte 20x12,5mm.Solution antivandale: diffuseur fermé par 3 vis Torx. Bi-alimentation
Les Atouts de la gamme:
Squad: la puissance et l'efficacité. Hublot lumineux performant, dédié aux circulations horizontales et verticales. Corps, anneau et diffuseur en polycarbonate. Le + : existe en version "flux orienté" pour l'accessibilité des circulations verticales









