L'Ebenoid - Squad LED 2500lm 4000K AV blanc - 076470


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2500 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870764702
Réf. Sonepar
00057076470
Réf. Fournisseur
076470
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
2500 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
119 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel en deux parties: diffuseur solidaire de la colerette. Corps et diffuseur polycarbonate. Deux prédécoupes latérales pour goulotte 20x12,5mm. Solution antivandale: diffuseur fermé par 3 vis Torx.
Les Atouts de la gamme:
Squad: la puissance et l'efficacité. Hublot lumineux performant, dédié aux circulations horizontales et verticales. Corps, anneau et diffuseur en polycarbonate. Le + : existe en version "flux orienté" pour l'accessibilité des circulations verticales