L'Ebenoid - Super 62 E27 SSL noir - 078665


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 53 W
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
douille - E27
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870786650
Réf. Sonepar
00057078665
Réf. Fournisseur
078665
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système:
53 W
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
douille:
E27
couleur du boîtier/corps:
noir
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel idéal rénovation. Embase en polypropylène et diffuseur polycarbonate conique noir. Solution antivandale: 2 points de fixation avec rattrapage de jeu. Vérouillage du diffuseur assuré par une vis inviolable.
Les Atouts de la gamme:
Gamme de hublot traditionnels. Ovale, rond, rectangulaire, avec ou sans grille, les gammes 62, 75W, 100W … se déclinent dans la pure tradition du hublot Lébénoïd, Elles peuvent être installées à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments.