L'Ebenoid - Vernosc Néo T2 LED 2000lm 3000/4000K HF blanc - 070791


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2000 lm 
- puissance du système - 17 W 
- température de couleur - 4000...4000 K 
- indice de protection (IP) - IP55 
- durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3477870707914
Réf. Sonepar
00057070791
Réf. Fournisseur
070791
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
2000 lm
puissance du système:
17 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
efficacité lumineuse:
117.6 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
3000
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 320mm et épaisseur 58mm. IP55. Intallation en 3mn chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Platine LED avec driver intégré. Detecteur hyperfréquence int
Les Atouts de la gamme:
Vernosc, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.






