L'Ebenoid - Vernosc Néo T2 LED 2000lm 3000/4000K HFA blanc - 070795

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2000 lm

  • puissance du système - 17 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP55

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870707952

Réf. Sonepar

00057070795

Réf. Fournisseur

070795

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2000 lm

puissance du système:

17 W

température de couleur:

3000...4000 K

indice de protection (IP):

IP55

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

efficacité lumineuse:

117.6 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Vernosc Néo T2 LED 2000lm 3000/4000K hyperfréquence fixe type A blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:17 WL70/B50:60000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:117,6lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 320mm et épaisseur 58mm. IP55. Intallation en 3mn chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant. Platine LED avec driver intégré. Detecteur hyperfréquence int

Les Atouts de la gamme:

Vernosc, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.