Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Connexion et sertissage - 61794760

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.34 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 6 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - turquoise (cyan)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773194845

Réf. Sonepar

00205319484

Réf. Fournisseur

61794760

Marque

Lapp

section nominale:

0.34 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

6 mm

matériau:

cuivre

couleur:

turquoise (cyan)

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polypropylène (PP)

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Oui

Manchon d'extrémité; Embout à sertir adéquat: ; Pour section: 0.34mm²; Longueur totale: 10.5mm; turquoise; Cuivre électrolytique étamé