Lapp - Connexion et sertissage - 61801870

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 16 mm
matériau - cuivre
couleur - jaune
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773208214
Réf. Sonepar
00205320821
Réf. Fournisseur
61801870
Marque
Lapp
section nominale:
25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
16 mm
matériau:
cuivre
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polypropylène (PP)
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non


