Lapp - Connexion et sertissage - 61721550


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10 mm
matériau - cuivre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773208726
Réf. Sonepar
00205320872
Réf. Fournisseur
61721550
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10 mm
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non