Lapp - Connexion et sertissage - 61797020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale:
240 mm²Spécificités essentielles
- section nominale - 240 mm² 
- forme de la plage - forme d'anneau 
- dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 12 
- angle de raccordement - 180° (horizontal) 
- matériau - cuivre 
Emballage et conditions
- 25 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773217964
Réf. Sonepar
00205321796
Réf. Fournisseur
61797020
Marque
Lapp
section nominale:
240 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
12
angle de raccordement:
180° (horizontal)
matériau:
cuivre
plage étroite:
Non
isolé:
Non
avec trou d'inspection:
Oui
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
traitement de la surface:
étamé
nombre de trous de fixation:
1


