Lapp - Connexion et sertissage - 63106040

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de l'isolant - bleu

  • sans halogène - Oui

  • traitement de la surface - nu

  • longueur totale - 25.3 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773286533

Réf. Sonepar

00205328653

Réf. Fournisseur

63106040

Marque

Lapp

couleur de l'isolant:

bleu

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

nu

longueur totale:

25.3 mm

Cosse de câble; Embout à sertir adéquat: PEW 12.060; Pour section (min./max.) : 1.5mm² - 2.5mm²; bleu; Cuivre électrolytique étamé