Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Connexion et sertissage - 63105010

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 3

  • section nominale - 0.25...0.75 mm²

  • forme de la plage - forme de fourche

  • couleur de l'isolant - vert

  • matériau - cuivre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773287332

Réf. Sonepar

00205328733

Réf. Fournisseur

63105010

Marque

Lapp

dimension métrique de la vis de raccordement (M…):

3

section nominale:

0.25...0.75 mm²

forme de la plage:

forme de fourche

couleur de l'isolant:

vert

matériau:

cuivre

sans halogène:

Oui

homologation DIN:

Non

matière de l'isolant:

polyamide

emballage en bande:

Non

forme du manchon:

court

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui

adapté à un conducteur à fil fin:

Oui

adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):

Non

adapté au fil de bobinage émaillé:

Non

adapté à un conducteur rond:

Oui

adapté à un conducteur plat:

Non

pour connexions résistant à la traction:

Oui

traitement de la surface:

étamé

dimension de montant (imperial):

autre

longueur totale:

18 mm

Cosse de câble; Embout à sertir adéquat: PEW 12.064; Pour section (min./max.) : 0.25mm² - 0.75mm²; vert; Cuivre électrolytique étamé