Lapp - Connexion et sertissage - 63104030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
section nominale - 0.25...0.75 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
couleur de l'isolant - vert
matériau - cuivre
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773288278
Réf. Sonepar
00205328827
Réf. Fournisseur
63104030
Marque
Lapp
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
section nominale:
0.25...0.75 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
couleur de l'isolant:
vert
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
homologation DIN:
Non
matière de l'isolant:
polyamide
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Oui
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
autre
longueur totale:
22 mm


