Lapp - Connexion et sertissage - 63101050

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5...1.5 mm²

  • matière de l'isolant - partiellement isolé

  • couleur de l'isolant - rouge

  • modèle - manchon (femelle)

  • dimensions du connecteur - plat 6,3x0,8 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773289060

Réf. Sonepar

00205328906

Réf. Fournisseur

63101050

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale:

0.5...1.5 mm²

matière de l'isolant:

partiellement isolé

couleur de l'isolant:

rouge

modèle:

manchon (femelle)

dimensions du connecteur:

plat 6,3x0,8 mm

sans halogène:

Oui

avec ergot d'encliquetage:

Non

avec prise de tension:

Non

matériau isolant:

polycarbonate (PC)

matériau:

laiton

traitement de la surface:

autre

Connecteur plat; Embout à sertir adéquat: PEW 12.060; Type cosse plate: Cosse plate isolée (type H); Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 1.5mm²; rouge; Laiton étamé