Lapp - Connexion et sertissage - 63101020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.5...1.5 mm²
matière de l'isolant - isolé totalement
couleur de l'isolant - rouge
modèle - manchon (femelle)
dimensions du connecteur - plat 2,8x0,5 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773289527
Réf. Sonepar
00205328952
Réf. Fournisseur
63101020
Marque
Lapp
section nominale:
0.5...1.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
manchon (femelle)
dimensions du connecteur:
plat 2,8x0,5 mm
sans halogène:
Oui
avec ergot d'encliquetage:
Non
matériau isolant:
polycarbonate (PC)
matériau:
laiton
traitement de la surface:
autre


