Lapp - Connexion et sertissage - 63101010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- section nominale - 0.5...1.5 mm² 
- matière de l'isolant - isolé totalement 
- couleur de l'isolant - rouge 
- modèle - manchon (femelle) 
- dimensions du connecteur - plat 2,8x0,8 mm 
Emballage et conditions
- 100 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773289541
Réf. Sonepar
00205328954
Réf. Fournisseur
63101010
Marque
Lapp
section nominale:
0.5...1.5 mm²
matière de l'isolant:
isolé totalement
couleur de l'isolant:
rouge
modèle:
manchon (femelle)
dimensions du connecteur:
plat 2,8x0,8 mm
sans halogène:
Oui
avec ergot d'encliquetage:
Non
avec prise de tension:
Non
matériau isolant:
polycarbonate (PC)
matériau:
laiton
traitement de la surface:
autre


