Lapp - Connexion et sertissage - 62120230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 7 mm
matériau - cuivre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773293142
Réf. Sonepar
00205329314
Réf. Fournisseur
62120230
Marque
Lapp
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
7 mm
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
isolé:
Non
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Oui
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non


