Lapp - Connexion et sertissage - 61750040

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon extérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - bleu

  • longueur de gaine - 6.4 mm

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773370300

Réf. Sonepar

00205337030

Réf. Fournisseur

61750040

Marque

Lapp

forme du manchon:

manchon extérieur

modèle:

2 pièce

code de couleur:

bleu

longueur de gaine:

6.4 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

11.76 mm

diamètre interne du manchon:

10.54 mm

emballage en bande:

Non

Connecteur avec reprise de blindage; Diamètre intérieur: 10.54mm; Embout à sertir adéquat: PEW 12.1430 SK; bleu