Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Connexion et sertissage - 61749950

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon extérieur

  • modèle - 2 pièce

  • longueur de gaine - 6.4 mm

  • isolé - Non

  • diamètre externe du manchon - 8.4 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773370676

Réf. Sonepar

00205337067

Réf. Fournisseur

61749950

Marque

Lapp

forme du manchon:

manchon extérieur

modèle:

2 pièce

longueur de gaine:

6.4 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

8.4 mm

diamètre interne du manchon:

7.14 mm

emballage en bande:

Non

Connecteur avec reprise de blindage; Diamètre intérieur: 7.14mm; Embout à sertir adéquat: PEW 12.1427 SK; violet