Lapp - Connexion et sertissage - 61749920

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon extérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - orange

  • longueur de gaine - 6.4 mm

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773370720

Réf. Sonepar

00205337072

Réf. Fournisseur

61749920

Marque

Lapp

forme du manchon:

manchon extérieur

modèle:

2 pièce

code de couleur:

orange

longueur de gaine:

6.4 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

6.7 mm

diamètre interne du manchon:

5.9 mm

emballage en bande:

Non

Connecteur avec reprise de blindage; Diamètre intérieur: 5.9mm; Embout à sertir adéquat: PEW 12.1426 SK; orange