Lapp - Connexion et sertissage - 61749910

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon extérieur

  • modèle - 2 pièce

  • longueur de gaine - 6.4 mm

  • isolé - Non

  • diamètre externe du manchon - 6.5 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773370744

Réf. Sonepar

00205337074

Réf. Fournisseur

61749910

Réf. Commerciale

Lapp

forme du manchon:

manchon extérieur

modèle:

2 pièce

longueur de gaine:

6.4 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

6.5 mm

diamètre interne du manchon:

5.71 mm

emballage en bande:

Non

Connecteur avec reprise de blindage; Diamètre intérieur: 5.71mm; Embout à sertir adéquat: PEW 12.1426 SK; violet