Lapp - Connexion et sertissage - 61749840


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du manchon - manchon extérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - jaune
longueur de gaine - 6.4 mm
isolé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773371000
Réf. Sonepar
00205337100
Réf. Fournisseur
61749840
Réf. Commerciale
Lapp
forme du manchon:
manchon extérieur
modèle:
2 pièce
code de couleur:
jaune
longueur de gaine:
6.4 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
4.9 mm
diamètre interne du manchon:
3.96 mm
emballage en bande:
Non