Lapp - Connexion et sertissage - 61749830

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du manchon - manchon extérieur
modèle - 2 pièce
longueur de gaine - 6.4 mm
isolé - Non
diamètre externe du manchon - 4.54 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773371024
Réf. Sonepar
00205337102
Réf. Fournisseur
61749830
Marque
Lapp
forme du manchon:
manchon extérieur
modèle:
2 pièce
longueur de gaine:
6.4 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
4.54 mm
diamètre interne du manchon:
3.78 mm
emballage en bande:
Non


