Lapp - Connexion et sertissage - 61749730


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du manchon - manchon intérieur
modèle - 2 pièce
longueur de gaine - 7.9 mm
isolé - Non
diamètre externe du manchon - 9.2 mm
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773371369
Réf. Sonepar
00205337136
Réf. Fournisseur
61749730
Réf. Commerciale
Lapp
forme du manchon:
manchon intérieur
modèle:
2 pièce
longueur de gaine:
7.9 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
9.2 mm
diamètre interne du manchon:
7.92 mm
emballage en bande:
Non