Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Connexion et sertissage - 61749720

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon extérieur

  • modèle - 1 pièce

  • code de couleur - rouge

  • longueur de gaine - 7.9 mm

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773371383

Réf. Sonepar

00205337138

Réf. Fournisseur

61749720

Marque

Lapp

forme du manchon:

manchon extérieur

modèle:

1 pièce

code de couleur:

rouge

longueur de gaine:

7.9 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

8.5 mm

diamètre interne du manchon:

7.54 mm

forme de compression:

rond

emballage en bande:

Non

Connecteur avec reprise de blindage; Diamètre intérieur: 7.54mm; Embout à sertir adéquat: ; rouge