Lapp - Connexion et sertissage - 61749680

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon intérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - argent

  • longueur de gaine - 7.9 mm

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773371574

Réf. Sonepar

00205337157

Réf. Fournisseur

61749680

Réf. Commerciale

Lapp

forme du manchon:

manchon intérieur

modèle:

2 pièce

code de couleur:

argent

longueur de gaine:

7.9 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

7.54 mm

diamètre interne du manchon:

6.75 mm

emballage en bande:

Non

Connecteur avec reprise de blindage; Diamètre intérieur: 6.75mm; Embout à sertir adéquat: ; argent