Lapp - Connexion et sertissage - 61749660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme du manchon - manchon intérieur
modèle - 2 pièce
code de couleur - vert
longueur de gaine - 7.9 mm
isolé - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773371611
Réf. Sonepar
00205337161
Réf. Fournisseur
61749660
Marque
Lapp
forme du manchon:
manchon intérieur
modèle:
2 pièce
code de couleur:
vert
longueur de gaine:
7.9 mm
isolé:
Non
diamètre externe du manchon:
7.14 mm
diamètre interne du manchon:
6.35 mm
emballage en bande:
Non


