Lapp - Connexion et sertissage - 61749440

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme du manchon - manchon intérieur

  • modèle - 2 pièce

  • code de couleur - jaune

  • longueur de gaine - 7.9 mm

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773372281

Réf. Sonepar

00205337228

Réf. Fournisseur

61749440

Marque

Lapp

forme du manchon:

manchon intérieur

modèle:

2 pièce

code de couleur:

jaune

longueur de gaine:

7.9 mm

isolé:

Non

diamètre externe du manchon:

2.1 mm

diamètre interne du manchon:

1.47 mm

emballage en bande:

Non

Connecteur avec reprise de blindage; Diamètre intérieur: 1.47mm; Embout à sertir adéquat: ; jaune