Lapp - Connexion et sertissage - 63204125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 5
section nominale - 0...2.5 mm²
forme de la plage - forme d'anneau
matériau - cuivre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773461411
Réf. Sonepar
00205346141
Réf. Fournisseur
63204125
Marque
Lapp
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
5
section nominale:
0...2.5 mm²
forme de la plage:
forme d'anneau
matériau:
cuivre
sans halogène:
Oui
homologation DIN:
Oui
matière de l'isolant:
sans
emballage en bande:
Non
forme du manchon:
court
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
adapté à un conducteur à fil fin:
Oui
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Oui
adapté à un conducteur plat:
Non
pour connexions résistant à la traction:
Oui
traitement de la surface:
étamé
dimension de montant (imperial):
autre


