Lcm - P31-Couvercle CO L150 3M ZnMg - 485198

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - P31-Couvercle CO L150 3M ZnMg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de la partie supérieure:

150 mm

Caractéristiques principales

  • largeur de la partie supérieure - 150 mm

  • longueur - 3000 mm

  • type de fixation - agrafe de couvercle

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971446281

Réf. Sonepar

00245144628

Réf. Fournisseur

485198

Marque

Lcm

largeur de la partie supérieure:

150 mm

longueur:

3000 mm

type de fixation:

agrafe de couvercle

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

épaisseur de matériau:

0.6 mm

adapté à un caniveau de câble:

Oui

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...120 °C

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 150mm et longueur 3m - finition ZnMg