Lcm - P31-Couvercle Coude 90° L150 ZnMg - 485214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
largeur - 150 mm
angle - 90°
type de fixation - agrafe de couvercle
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971447653
Réf. Sonepar
00245144765
Réf. Fournisseur
485214
Marque
Lcm
largeur:
150 mm
angle:
90°
type de fixation:
agrafe de couvercle
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
changement de direction:
horizontal
adapté à un caniveau de câble:
Non
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
à charnière:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...120 °C


