Lcm - Pendard 41X41 S 600 GC - 595173

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
galvanisé à chaudmodèle:
profilé en CCaractéristiques principales
largeur de profil - 41 mm
hauteur de profil - 41 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
modèle - profilé en C
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3599077691237
Réf. Sonepar
00245595173
Réf. Fournisseur
595173
Marque
Lcm
largeur de profil:
41 mm
hauteur de profil:
41 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
modèle:
profilé en C
longueur:
600 mm
charge maximum supportée:
1 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre


