Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Lcm - Pendard CS 600 GS - 002750

LEGRAND
CopieCopie
Lcm - Pendard CS 600 GS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur de profil:

51 mm
Voir les options disponibles41 mm
Voir les options disponibles68 mm

hauteur de profil:

15 mm
Voir les options disponibles25 mm
Voir les options disponibles41 mm

traitement de la surface:

galvanisé en continu

modèle:

profil S
Voir les options disponiblesprofilé en C

Caractéristiques principales

  • largeur de profil - 51 mm

  • hauteur de profil - 15 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • modèle - profil S

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3599070027507

Réf. Sonepar

00245002750

Réf. Fournisseur

002750

Marque

Lcm

largeur de profil:

51 mm

hauteur de profil:

15 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

modèle:

profil S

longueur:

645 mm

charge maximum supportée:

0.13 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Pendard PS pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 largeurs 50 à 300mm - pour fixation plafond de charges légères en pendard avec rail RCS et pendard PS - couple 13daN.m et longueur 645mm - finition GS

Un produit Lcm

Découvrez toute la gamme Lcm