Lcm - Rail 41x41-2 D 3000 IN316L - 341744

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 41 mm
hauteur - 82 mm
longueur - 3000 mm
forme de profilé - profilé en C
matériau - acier inoxydable
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3414970716163
Réf. Sonepar
00245071616
Réf. Fournisseur
341744
Marque
Lcm
largeur:
41 mm
hauteur:
82 mm
longueur:
3000 mm
forme de profilé:
profilé en C
matériau:
acier inoxydable
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
largeur de rainure:
22 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil double
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
13 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui


