L'Ebenoid - Atoll C320 2xE27 SSL AV noir - 070010


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 84 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
douille - E27
classe de protection - I
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870700106
Réf. Sonepar
00057070010
Réf. Fournisseur
070010
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système:
84 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
douille:
E27
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d’apporter un éclairage indirect décoratif. Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hubl
Les Atouts de la gamme:
Avec une efficacité lumineuse >90lm/W, Atoll C320 rentre dans la catégorie des luminaires les plus économes du marché