L'Ebenoid - Atoll C320 LED 2600lm 3000K HF+V FO TC AV blanc - 070335

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2600 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870703350

Réf. Sonepar

00057070335

Réf. Fournisseur

070335

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2600 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

92.9 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot Atoll C320 LED 2600lm 3000K hyperfréquence préavis de veille télécommandé flux orienté antivandale blanc, classe II, > IK10, IP54, applique, puiss.:28 W, L70/B50:50000h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:92,9lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot décoratif carré avec un diffuseur légèrement arrondi, de 320mm de côté, profondeur 103mm avec 2 ouvertures latérales permettant d’apporter un éclairage indirect décoratif. Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hubl

Les Atouts de la gamme:

Avec une efficacité lumineuse >90lm/W, Atoll C320 rentre dans la catégorie des luminaires les plus économes du marché