L'Ebenoid - Atoll ovale E27 SSL IR noir - 079551

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870795515

Réf. Sonepar

00057079551

Réf. Fournisseur

079551

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Applique Atoll ovale E27 sans source lumineuse infrarouge noir, classe II, avec détecteur de mouvements transversaux, IK04, IP44, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Applique murale fonctionnelle, ovale de dimensions 330x240mm – profondeur. 114mm Corps et bloc optique polycarbonate, avec 3 prédécoupes latérales pour arrivée possible en goulotte 22x13mm. Appareil équipé d’un détecteur de passage infrarouge de 10

Les Atouts de la gamme:

Les appliques Atoll Ovale sont idéales pour éclairer vos entrées. Disponible en version On/Off ou avec détecteur infrarouge intégrable. Avec leurs anneaux noir ou blanc, ils s'adaptent à tous les extérieurs. Couleur sur demande possible.