L'Ebenoid - Axiome T1 E27 SSL AV gris 7024 - 073400

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 42 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870734002

Réf. Sonepar

00057073400

Réf. Fournisseur

073400

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

42 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse antivandale gris 7024, classe II, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:42 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 260mm et d'épaisseur 98mm (taille 1). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène gris et diffuseur polycarbonate opale. Douille E27 sans lampe.

Les Atouts de la gamme:

Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.