L'Ebenoid - Axiome T1 E27 SSL AV noir - 073200

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 42 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870732008

Réf. Sonepar

00057073200

Réf. Fournisseur

073200

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

puissance du système:

42 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

> IK10

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse antivandale noir, classe II, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance du système:42 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 260mm et d'épaisseur 98mm (taille 1). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène noir et diffuseur polycarbonate opale. Douille E27 sans lampe.

Les Atouts de la gamme:

Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.