L'Ebenoid - Axiome T2 2xE27 SSL AV noir - 073250

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 84 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870732503

Réf. Sonepar

00057073250

Réf. Fournisseur

073250

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

84 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Hublot Axiome T2 2 culots E27 sans source lumineuse antivandale noir, classe II, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:84 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 320mm et d'épaisseur 100mm (taille 2). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène noir et diffuseur polycarbonate opale. Douille E27 sans lampe.

Les Atouts de la gamme:

Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.