L'Ebenoid - Axiome T2 2xE27 SSL HF AV gris 7024 - 073452


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 56 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10
couleur du boîtier/corps - gris
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477870734521
Réf. Sonepar
00057073452
Réf. Fournisseur
073452
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
56 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
couleur du boîtier/corps:
gris
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 320mm et épaisseur 100mm (taille 2). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène gris et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.
Les Atouts de la gamme:
Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.