L'Ebenoid - Axiome T2 LED 2200lm 4000K AV blanc - 073075

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • puissance du système - 20 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870730752

Réf. Sonepar

00057073075

Réf. Fournisseur

073075

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2200 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

110 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

20...20 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

100 mm

diamètre externe:

320 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot LED Axiome T2 2200lm 4000K antivandale blanc, classe II, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:20 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:110lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 320mm et d'épaisseur 100mm (taille 2). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale. Equipé d'une platine LED.

Les Atouts de la gamme:

Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.