L'Ebenoid - Axiome T2 LED 2700lm 4000K HF+V TC AV blanc - 073074

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2700 lm

  • puissance du système - 28 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870730745

Réf. Sonepar

00057073074

Réf. Fournisseur

073074

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2700 lm

puissance du système:

28 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

96.4 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Hublot LED Axiome T2 2700lm 4000K hyperfréquence préavis de veille télécommandé antivandale blanc, classe II, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:28 W, L70/B50:50000h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:96,4lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 320mm et d'épaisseur 100mm (taille 2). Embase et diffuseur en 2 parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blc et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Equipé d'une platine LED.

Les Atouts de la gamme:

Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.