L'Ebenoid - Dune casquette ULR LED 1000lm 3000K AV blanc - 076175


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870761756
Réf. Sonepar
00057076175
Réf. Fournisseur
076175
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
100 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Avec son ULR < à 1%, c'est le seul luminaire de façade qui respecte l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses. Eligible CEE RES-EC-104.
Les Atouts de la gamme:
Applique murale compacte, pratique à installer. Disponible en 2 coloris et 4 designs, elle peut accueillir une lampe E27 LED pour les économies d'énergie.