L'Ebenoid - Dune E27 SSL AV blanc - 079012


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - > IK10
douille - E27
source lumineuse - LED interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870790121
Réf. Sonepar
00057079012
Réf. Fournisseur
079012
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système:
15 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
> IK10
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Hublot compact de diamètre 245mm, profondeur 97mm, Finition blanc ou noir Appareil et diffuseur polycarbonate (Anneau et diffuseur solidaires). IP54, IK10, classe II, 650 °C. Solution Antivandale : 4 points de fixation en bordure limite de hublot,
Les Atouts de la gamme:
Applique murale compacte, pratique à installer. Disponible en 2 coloris et 4 designs, elle peut accueillir une lampe E27 LED pour les économies d'énergie.