L'Ebenoid - Dune grille E27 LED 500lm 3000K AV blanc - 076132


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 9 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870761329
Réf. Sonepar
00057076132
Réf. Fournisseur
076132
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
9 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
55.5 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Hublot compact de diamètre 245mm, profondeur 106mm, Finition blanc ou noir Appareil, avec Grille de protection et diffuseur polycarbonate (Anneau et diffuseur solidaires). IP54, IK10, classe II, 650 °C. Solution Antivandale : 4 points de fixation e
Les Atouts de la gamme:
Applique murale compacte, pratique à installer. Disponible en 2 coloris et 4 designs, elle peut accueillir une lampe E27 LED pour les économies d'énergie.