L'Ebenoid - Dune grille E27 SSL AV blanc - 079049

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870790497

Réf. Sonepar

00057079049

Réf. Fournisseur

079049

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

douille:

E27

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Applique Dune grille E27 sans source lumineuse antivandale blanc, classe II, IK10, IP54, montage en applique, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot compact de diamètre 245mm, profondeur 106mm, Installation murale uniquement, finition blanc ou noir Appareil, avec visière et diffuseur polycarbonate (Anneau et diffuseur solidaires). IP54, IK10, classe II, 650 °C. Solution Antivandale : 4 p

Les Atouts de la gamme:

Applique murale compacte, pratique à installer. Disponible en 2 coloris et 4 designs, elle peut accueillir une lampe E27 LED pour les économies d'énergie.