L'Ebenoid - H350 2xE27 SSL AV - 074000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 106 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
avec détecteur de mouvement - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870740003
Réf. Sonepar
00057074000
Réf. Fournisseur
074000
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
106 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
E27
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
105 mm
diamètre externe:
350 mm
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel en deux parties : embase et diffuseur en connexion push-in. Diam 350mm et prof 105mm. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate opale. Solution antivandale: capot diffuseur fermé par 3 vis Torx. Livré sans lampe
Les Atouts de la gamme:
H350. Hublot lumineux et performant dédié aux circulations horizontales et verticales. Volume autour de la platine LED favorise la dissipation de la chaleur. Le + : existe en version flux orienté pour l'accessibilité des circulations verticales.













